曜日別特売

コネクターボディー 接地3P

コネクターボディー 接地3P - 明工社コネクターボディー 接地3P - 明工社
(21件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。

種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439224MC2644
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439224
2024-08-30
用途: 色選別機の配線

機械にこの型式でないと取付できないのでMC2644で注文、問題なく取付け完了。

対象商品 : 39439224
2022-10-16
用途: 農機具の電源コード
農・林・水産業

農業機械・グレンタンク(籾運搬)の電源プラグに利用。不特定多数が取り扱うため器具が壊れたため交換しました。気分よく使えています

対象商品 : 39439224
2022-09-26
用途: グレンコンテナに
有限会社福永建設業・工事業

非常にいい、
市販に売ってなくてモノタロウは
なんでもある!

対象商品 : 39439224
2022-07-24
用途: 車両整備
製造業

農機具用として購入しました、規格品なので何の問題もなく利用できました

対象商品 : 39439224
2021-09-03
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

農機具(乾燥機、籾摺り機、グレンコンテナー)の配線コネクターを統一することが出来ました。商品紹介ページで細かな寸法(差し込み間隔、差し込み部の寸法)などが記載されていたら迷わず購入できると思います。購入の決め手はグレンコンテナーに使用できたとレビューにあった事です。

対象商品 : 39439224
2021-09-26
用途: 配電設備

品物が頑丈にできていて長持ちするとのことです。助かっています。

対象商品 : 39439224
2021-01-20
用途: 延長コード、機械の電源コード

安いですがケーブルをしっかり保持できるのでこれ以外は考えられません。

対象商品 : 39439224
2020-10-28
用途: 農業用動力機械
製造業

営農組合の設備の脱着用。個人使用と違い扱いが雑でベークライト製は毎年交換でした。防水プラグも使いましたが、ケーブルを持って引き抜く人がおります。しっかりとした作りに満足です。明工社も安心の一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする