アイマーク
三角ラベル
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
PET
取付方式
粘着シール
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39440414
AT1L
391-7908
100(一辺の長さ)
16
危険
¥
3,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39440423
AT1S
391-7924
25(一辺の長さ)
3
危険
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39440432
AT1M
391-7916
50(一辺の長さ)
6
危険
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39440441
AT2L
391-7932
100(一辺の長さ)
16
電気危険
¥
3,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39440457
AT2S
391-7959
25(一辺の長さ)
3
電気危険
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39440466
AT2M
391-7941
50(一辺の長さ)
6
電気危険
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください