イノック
径違いチーズ ステンレス
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
356-5955
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
質量(g)
215
種類
ねじ込み継手
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39440527
304RT25AX15A
25×15
1×1/2
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材