曜日別特売

ネットチューブ

ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ - PANDUIT(パンドウイット)
(3件のレビュー)

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39441105SE12P-TR060.96390-8071238(標準)3.0(最大)6.4
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
39441114SE25P-TR060.96390-8089476(標準)6.4(最大)9.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39441123SE38P-TR060.96390-8097680(標準)9.7(最大)15.9
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39441132SE50P-CR030.48390-8101464(標準)12.7(最大)19.1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39441141SE75P-CR030.48390-8119691(標準)19.1(最大)31.8
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39441105
2022-06-11
用途: マルチケーブル作成
サービス業

音声用マルチケーブルを作るために、このチューブは必須品ですね。 作業のしやすさ、見た目の良さ、とても気に入っています。
やや満足としたのは、もう少し価格が優しいと助かります。

対象商品 : 39441105
2018-08-03
用途: オーディオ用ケーブル
SoundJulia卸売・小売業

途中で継ぎ足してあるので長尺で使用する場合、継ぎ足し部分に当たってしまう場合があります。

対象商品 : 39441105
2017-06-28
用途: 楽器用ケーブル

直径5ミリのケーブルにはちょうどよく使用でき、値段もお手頃なのですが、一般的な6ミリのケーブルには入りません(入ったとしても作業性ががたっと下がります)
軽くて柔らかいので取り回しは良いですが、強度を求めてる方は違う素材をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする