曜日別特売

熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン - PANDUIT(パンドウイット)

保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。

黄/緑長さ(m)1.219特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)内容量1箱(25本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
適合電線(mm2)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39441175HSTT12-48-Q45361-42713443.20.501.6
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
39441184HSTT19-48-Q45361-42803814.70.75~1.502.4
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39441193HSTT25-48-Q45361-42984956.42.50~4.003.2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441202HSTT38-48-Q45361-43017559.56.00~10.004.7
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする