熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁 内容量1箱(25本)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39441263 HSTT09-48-Q 361-4221 331 2.4 0.21~0.52 1.2
オープン
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
39441272 HSTT12-48-Q 361-4239 344 3.2 0.50 1.6
オープン
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39441281 HSTT19-48-Q 361-4247 378 4.7 0.75~1.50 2.4
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

返品不可
39441297 HSTT25-48-Q 361-4255 495 6.4 2.50~4.00 3.2
オープン
8,498
9,348 (税込)
翌日出荷

返品不可
39441306 HSTT38-48-Q 361-4263 755 9.5 6.00~10.00 4.7
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39441297
2015-02-07
用途:
配線の絶縁保護

御社での販売が知らなかったので、他店にて10本単位にて購入していましたが、単価でみると同一の製造メーカーにもかかわらず2.5倍も高価でした。今後は御社にて継続購入します。他の商品も購入していますが価格が安くて送料無料なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする