熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。

材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁内容量1箱(25本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39441367HSTT09-48-Q2-361-39253312.40.21~0.52
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441376HSTT12-48-Q2-361-39333443.20.50
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441394HSTT25-48-Q2-361-39504956.42.50~4.00
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
28524705HSTT19-48-Q2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)361-39413784.70.75~1.50
オープン5,998
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
39441385HSTT19-48-Q2-361-39413784.70.75~1.50
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
39441403HSTT38-48-Q2-361-39687559.56.00~10.00
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39441376
2023-11-22
用途: ケーブルの作製

問題なく使用できています。在庫があり、納期が早いので急いでいる助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする