曜日別特売

熱収縮チューブ 標準タイプ 透明

熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 - PANDUIT(パンドウイット)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。

材質ポリオレフィン長さ(m)1.219透明使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁内容量1箱(25本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
適合電線(mm2)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39441412HSTT09-48-QC361-41743312.40.21~0.521.2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441421HSTT12-48-QC361-41823443.20.501.6
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441437HSTT19-48-QC361-41913784.70.75~1.502.4
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
39441446HSTT25-48-QC361-42044956.42.50~4.003.2
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
39441455HSTT38-48-QC361-42127559.56.00~10.004.7
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする