PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1.219
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55~110
耐電圧
600V
収縮率(%)
50(120℃加熱時)
特性
絶縁
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
適合電線(mm
2
)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39441525
HSTT12-48-Q5
361-4034
344
3.2
0.50
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39441534
HSTT19-48-Q5
361-4042
378
4.7
0.75~1.50
2.4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39441543
HSTT25-48-Q5
361-4051
495
6.4
2.50~4.00
3.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
39441552
HSTT38-48-Q5
361-4069
755
9.5
6.00~10.00
4.7
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39441516
HSTT09-48-Q5
361-4026
331
2.4
0.21~0.52
1.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください