カメダデンキ
ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ
RoHS指令適合製品です。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)
100
特性
屈曲性、弾力性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39441656
MT3
379-9581
0.4
3
12
¥
16,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39441674
MT6
379-9603
0.81
6
24
¥
24,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39441622
MT10
379-9557
1.02
10
28
¥
28,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39441631
MT12
379-9565
1.22
12
33
¥
30,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39441647
MT19
379-9573
1.39
19
45
¥
41,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39441665
MT30
379-9590
2.49
30
55
¥
68,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください