イノアック
セルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途
機械などの重荷重物の足ゴム防振材。
色
黒
材質
ウレタン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-20~70
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
密度(kg/m
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39441796
BF700
5
500
1000
-20~70
700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
39441805
BF500
5
500
1000
-20~70
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長