曜日別特売

自動調整機能付アジャスター(SAJ型)

自動調整機能付アジャスター(SAJ型) - LAMP(スガツネ工業)自動調整機能付アジャスター(SAJ型) - LAMP(スガツネ工業)自動調整機能付アジャスター(SAJ型) - LAMP(スガツネ工業)自動調整機能付アジャスター(SAJ型) - LAMP(スガツネ工業)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

用途テーブル下に。適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50台座径(Φmm)32材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)490付加機能自動調整機能付き材質(本体)ポリエチレン(PE)仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃内容量1個
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
質量(g)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39441902SAJ3010M10M10×1.50113738M10
750
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
39441911SAJ3010M8M8×1.2593325M8
750
699
769(税込)
当日出荷
39441927SAJ3010M6M6×1.00103421M6
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39441927SAJ3010M637916347SAJ30-10M6SAJ3010M6 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916347自動調節機能付 アジャスター SAJ型LAMP(スガツネ工業)1個
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする