TRUSCO
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
許容荷重(kg)
500
推奨ねじ
(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39441936
TE212X100
M12×1.75
100
1.75
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
39441945
TE212X120
M12×1.75
120
1.75
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
39441954
TE212X150
M12×1.75
150
1.75
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
39441963
TE216X100
M16×2.00
100
2.00
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
39441972
TE216X130
M16×2.00
130
2.00
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39441981
TE216X150
M16×2.00
150
2.00
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
39441997
TE216X180
M16×2.00
180
2.00
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
39442006
TE220X100
M20×2.50
100
2.50
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39442015
TE220X130
M20×2.50
130
2.50
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442024
TE220X150
M20×2.50
150
2.50
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442033
TE220X180
M20×2.50
180
2.50
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください