ハウスビーエム
耐震ブロッカー用 下穴ドリル
SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。
用途
取り換え用です。
全長(mm)
210
トラスコ品番
387-4931
幅(mm)
18
高さ(mm)
18
質量(g)
180
内容量
1本
注意
※必ずSDS小型ハンマードリルをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39442076
TSZ18.0
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください