TRUSCO
プラスチック製握り玉 (金具なし赤)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質
プラスチック
タイプ
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
内容量
1箱(20個)
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。ねじ部がテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39442453
TPB205R
M5×0.80
20
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442462
TPB206R
M6×1.00
20
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442471
TPB256R
M6×1.00
25
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442487
TPB258R
M8×1.25
25
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442496
TPB3210R
M10×1.50
32
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442505
TPB328R
M8×1.25
32
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442514
TPB4010R
M10×1.50
40
¥
9,110
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442523
TPB4012R
M12×1.75
40
¥
9,110
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください