曜日別特売

プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)

プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) - TRUSCOプラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) - TRUSCO

ABS樹脂製なので、色が安定しています。

材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70内容量1箱(20個)
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39442532TPC205BKM5×0.8020
5,930
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442541TPC206BKM6×1.0020
5,930
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442557TPC256BKM6×1.0025
6,490
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442566TPC258BKM8×1.2525
7,760
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442575TPC3210BKM10×1.5032
10,250
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442584TPC328BKM8×1.2532
8,630
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442593TPC4010BKM10×1.5040
12,870
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442602TPC4012BKM12×1.7540
14,940
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする