三星産業貿易
イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)
ASA樹脂
種類
丸形
ねじピッチ
1.25
外径(Φmm)
40
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M8
ノブ高さ(mm)
25
材質(取付部)
SUS
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
色(本体)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39444456
ESK11M8X15BKP
1個
32
黒
15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444465
ESK11M8X15BP
1個
32
青
15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444474
ESK11M8X15RP
1個
32
赤
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444492
ESK11M8X20BKP
1個
33
黒
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444501
ESK11M8X20BP
1個
33
青
20
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444517
ESK11M8X20RP
1個
33
赤
20
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444526
ESK11M8X20WP
1個
33
白
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70827576
ESK11M8X15WP
1個
32
白
15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444483
ESK11M8X15WP
1袋(5個)
32
白
15
¥
240
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください