三星産業貿易
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)
ASA樹脂
種類
丸形
ねじピッチ
0.8
外径(Φmm)
34
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M5
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS
内容量
1袋
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
色(本体)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39444693
ESK21M5X15BKP
363-2555
16
黒
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444702
ESK21M5X15BP
363-2563
16
青
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444711
ESK21M5X15RP
363-2571
16
赤
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444727
ESK21M5X15WP
363-2580
16
白
15
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444736
ESK21M5X20BKP
363-2598
17
黒
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444745
ESK21M5X20BP
363-2601
17
青
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444754
ESK21M5X20RP
363-2610
17
赤
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444763
ESK21M5X20WP
363-2628
17
白
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください