三星産業貿易
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)
ASA樹脂
種類
丸形
ねじピッチ
1
外径(Φmm)
34
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M6
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS
内容量
1袋
全8種類を絞り込む
色(本体)
白
赤
青
黒
取付長(mm)
15
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
色(本体)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39444772
ESK21M6X15BKP
363-2636
18
黒
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444781
ESK21M6X15BP
363-2644
18
青
15
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444797
ESK21M6X15RP
363-2652
18
赤
15
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444806
ESK21M6X15WP
363-2661
18
白
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444815
ESK21M6X20BKP
363-2679
19
黒
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444824
ESK21M6X20BP
363-2687
19
青
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444833
ESK21M6X20RP
363-2695
19
赤
20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444842
ESK21M6X20WP
363-2709
19
白
20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください