キャンディノブボルト (M4)

キャンディノブボルト (M4) - 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4) - 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4) - 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4) - 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4) - 三星産業貿易
(2件のレビュー)

キャンディの形をしたノブです。

外径(Φmm)24材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/袋)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39444851C1-M4X15-BK-5P23
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39444867C1-M4X15-B-5P23
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39444876C1-M4X15-R-5P23
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39444885C1-M4X15-W-5P23
オープン
369
406(税込)
当日出荷
返品不可
39444894C1-M4X20-BK-5P25
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39444903C1-M4X20-B-5P25
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444912C1-M4X20-R-5P25
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
39444921C1-M4X20-W-5P25
オープン
429
472(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39444912
2021-08-26
用途: 天体望遠鏡

材質(取付部)SUS と記載されていればステンレスと思うのですがネジは鉄製でした。
SUSと表記される鉄があるのでしょうか?
型番でミスミさんで調べると 取付部 材質:スチール、取付部 表面処理:三価クロメート
と記載されていました。
だまされたきぶんです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
商品情報を改めさせていただきました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 39444851
2019-09-16
用途: 蝶ボルトからの変更
飲食業

蝶ボルトに比べると、つかみやすく、力が入りやすい。
ある程度、締め付けトルクが必要な部分であれば、このタイプのほうが扱いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする