キャンディノブボルト (M5)

キャンディノブボルト (M5) - 三星産業貿易キャンディノブボルト (M5) - 三星産業貿易
(2件のレビュー)

キャンディの形をしたノブです。

材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
色(本体)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39444937C2M5X15BK5P363-23264115
オープン
609
670(税込)
当日出荷
39444946C2M5X15B5P363-23184115
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39444955C2M5X15R5P363-23344115
オープン
609
670(税込)
9日以内出荷
返品不可
39444973C2M5X20BK5P363-23694420
オープン
489
538(税込)
当日出荷
39444982C2M5X20B5P363-23514420
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
39444991C2M5X20R5P363-23774420
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
39445007C2M5X20W5P363-23854420
オープン
609
670(税込)
当日出荷
39444964C2M5X15W5P363-23424115
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39444991
2019-03-07
用途: ブレーキ押さえ摘みに使用
有限会社ヒビック

テレビ撮影用三脚のロック摘みのネジがダメになりワンサイズ上のタップを立てて使用して居ます。元の物より摘みが少し大きいのでとても使いやすいですまた色も赤を付けたのでロックと良く判り注意警告に役立っています。

対象商品 : 39444937
2013-05-15
用途: 代替えネジ(防犯カメラに)

これはちょっと言っておかないと。Web商品の写真が非常に見にくくて実際に見るまで分からなかったのですが、名前にもあるキャンディ型のつまみが、メッチャ大きい!取り付け場所によっては他のものに当たり、回せないかも...実際防犯カメラの台座の六角ネジと交換したのですが、ギリギリでした。丈夫なのはいいですが...一般のつまみの大きさの2倍はあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする