曜日別特売

ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ - サンコーテクノ
(1件のレビュー)

貫通施工で安定した保持力が得られます。
締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。
ボルト埋込み深さの微調整ができます。
施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。

用途
ALCパネル用。
雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
注意
※引張最大荷重はALCパネル(100mm厚)時の値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
プレート長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39447152ITL-610W1セット(30本)M6982713.040
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
39447125ITL-1010W1セット(25本)M10922017.055
11,125
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
39447134ITL-1015W1セット(25本)M101422017.055
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39447143ITL-1075W1セット(25本)M10722017.055
10,250
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
39447222ITL-3010W1セット(25本)W3/8922017.055
12,125
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39447134
2020-03-03
用途: ALC壁に機器取付
協立土建株式会社

ALC壁に機器を取付しなければならなくなったのですが下地補強が無く
貫通ボルトで取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする