サンコーテクノ
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途
小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
適合
アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)
トラスコ品番
392-7652
セット内容
カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)
1.7
最大変位量(mm)
-
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39447344
KT6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください