サンコーテクノ
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材
コンクリート
内容量
1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m
2
時の値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ボルト
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39447624
AP22
M22、W7/8、(異形棒鋼:D22)
24.0
245
28.0、28.0、(異形棒鋼:30.0)
250
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39447633
AP30
M30、W1・1/4、(異形棒鋼:D32)
35.0
330
40.0、40.0、(異形棒鋼:42.0)
350
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
39447642
AP36
M36、W1・1/2、(異形棒鋼:D38)
40.0
400
48.0、48.0、(異形棒鋼:50.0)
400
¥
7,866
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください