サンコーテクノ
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。
優れた耐アルカリ性能を発揮します。
初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途
コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材
コンクリート
内容量
1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m
2
時の値です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ボルト
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39447651
AP10L
M10、W3/8、(異形棒鋼:D10)
10.5
125
12.0、12.0、(異形棒鋼:13.0)
120
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
39447667
AP12L
M12、W1/2、(異形棒鋼:D13)
13.0
135
14.5、14.5、(異形棒鋼:16.0)
145
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39447676
AP16L
M16、W5/8、(異形棒鋼:D16)
17.0
170
19.0、19.0、(異形棒鋼:20.0)
185
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
39447685
AP20L
M20、W3/4、(異形棒鋼:D19)
20.0
230
24.0、22.0、(異形棒鋼:25.0)
245
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
39447694
AP22L
M22、W7/8、(異形棒鋼:D22)
24.0
280
28.0、28.0、(異形棒鋼:30.0)
280
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
39447703
AP24L
M24、W1、(異形棒鋼:D25)
28.0
325
32.0、32.0、(異形棒鋼:34.0)
345
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください