ARケミカルセッター MUタイプ

ARケミカルセッター MUタイプ - 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ - 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ - 旭化成
(3件のレビュー)

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。
L字筋・U字筋の施工が可能です。
耐アルカリ性に優れています。

用途
コンクリートブロックの定着。
防音壁取り付け。
トンネル工事などに。
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック内容量1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ねじ
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39447712MU-8M8、W5/168.0709.5、9.570
オープン
369
406(税込)
当日出荷
37131184MU-20M20、W3/418.017023.0、22.0170
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37131184
2023-05-07
用途: 大型設備据え付け
建設業・工事業

打ち込みタイプなので、施工は穴長と径を注意すれば、難しくない商品です。
価格も安価なのでおすすめです。

対象商品 : 37131184
2016-06-21
用途: 差筋アンカー
建設業・工事業

金額がもう安価になってほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 39447712
2015-02-05
用途: RC造へのアンカー施工
関岡建窓建設業・工事業

引っ張り強度が強力でなにより!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする