ユニカ
ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質
ステンレス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
ナット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39448001
BGSL3070M
1箱(30本)
M10(ナット高さ:W3/8)
70
10.0
61
40
¥
26,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39448017
BGSL4080M
1箱(20本)
M12(ナット高さ:W1/2)
80
12.0
68
50
¥
33,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください