ユニカ
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番
379-5845
質量(g)
19
ねじ長さ(mm)
12
最大引張荷重(kN)
16.4
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39448026
UCS3030B
ステンレス
W3/8
12.5
30
12.0
¥
40,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください