LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。
ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途
トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
2.1
下穴径(Φmm)
6.6~7.0
材質(フランジ)
(リベット本体)スチール(炭素鋼)
引張荷重(N)
10400
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
11770
フランジ径D(Φmm)
13
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39448367
SNS64095EB
372-6134
0.92
9.5
14.5
¥
7,630
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
39448376
SNS64159EB
372-6169
1.1
15.9
20.0
¥
8,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください