曜日別特売

カラーブラインドリベット アルミ/スティール

カラーブラインドリベット アルミ/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット アルミ/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット アルミ/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット アルミ/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット アルミ/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-0632質量(kg)0.32リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)1350材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)960フランジ径D(Φmm)6.4内容量1箱(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39448473CNSA43BEB
2,360
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39448473
2014-04-25
用途: 音響接線盤へのキャノンコネクタ取り付け
製造業

塗装にツヤがありすぎ。あらためてつや消し塗装を施して使用した。本数にはこれくらいのパッケージが助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする