曜日別特売

ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール

ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
全9種類を絞り込む
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39448796NS4-3EB1箱(300本)1.64.88.06.43.23.3~3.4130017000.44(箱)
2,110
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448805NS4-4EB1箱(300本)3.26.49.56.43.23.3~3.4130017000.46(箱)
2,210
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448814NS4-5EB1箱(300本)4.8811.26.43.23.3~3.4130017000.52(箱)
2,550
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448823NS4-6EB1箱(300本)6.49.512.76.43.23.3~3.4130017000.54(箱)
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448832NS5-3EB1箱(300本)1.64.88.68.04.04.1~4.2200027000.78(箱)
2,960
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
39448841NS5-4EB1箱(300本)3.26.410.28.04.04.1~4.2200027000.84(箱)
3,010
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
39448622NS6-4EB1箱(150本)3.26.410.89.64.84.9~5.0300040000.66(箱)
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39448631NS6-6EB1箱(150本)6.49.514.09.64.84.9~5.0300040000.76(箱)
2,240
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
39448552NS8-4EB1箱(100本)3.26.412.412.76.46.5~6.6520072000.94(箱)
7,360
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする