曜日別特売

エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)

エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39448857NA821箱(500本)1.941.63.29.212.86.46.5~6.626504200
28,120
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451221NA841箱(500本)1.843.26.412.412.86.46.5~6.626504200
30,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451237NA861箱(500本)1.946.49.515.612.86.46.5~6.626504200
32,310
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39451246NA881箱(500本)2.029.512.718.912.86.46.5~6.626504200
37,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450844NA4101箱(1000本)0.8412.715.919.06.43.23.3~3.4740970
21,560
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450853NA4121箱(1000本)0.8815.919.123.06.43.23.3~3.4740970
25,910
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450862NA5101箱(1000本)1.3812.715.919.78.04.04.1~4.211501640
26,840
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450871NA5121箱(1000本)1.4415.919.123.08.04.04.1~4.311501640
28,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451194NA8101箱(500本)2.2812.715.922.112.86.46.5~6.626504200
43,170
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451203NA8121箱(500本)2.3215.919.125.412.86.46.5~6.626504200
49,590
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451212NA8141箱(500本)2.4419.122.328.612.86.46.5~6.626504200
54,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする