LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途
厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番
372-5308
質量(kg)
0.98
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)
9.5
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
リベット長さ(mm)
18.9
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)
10500
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)
8500
フランジ径D(Φmm)
12.5
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39448936
NST88EB
¥
21,560
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください