エビ ナット Kタイプ アルミ製

エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39450205NAK1025M1箱(500本)372-362316.01.322.51
31,290
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450214NAK1040M1箱(500本)372-363117.51.3442.5
32,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450223NAK825M1箱(500本)372-372115.51.082.51
19,340
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39450232NAK840M1箱(500本)372-373917.01.1442.5
19,380
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39450415NAK415M1箱(1000本)372-364010.00.521.50.5
18,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450424NAK425M1箱(1000本)372-365811.00.542.51.5
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
39450433NAK435M1箱(1000本)372-366612.00.583.52.5
19,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450442NAK515M1箱(1000本)372-367411.00.661.50.5
20,410
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450451NAK525M1箱(1000本)372-368212.00.72.51.5
20,680
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450467NAK535M1箱(1000本)372-369113.00.723.52.5
22,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450476NAK625M1箱(1000本)372-370414.01.362.51
30,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450485NAK640M1箱(1000本)372-371215.51.4242.5
30,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3401:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする