LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
パック入りSTロック
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。
裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途
トラックの荷台あおり連結部に。
台車などの物流機器のキャスター部に。
各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
10.2~10.5
材質
スチール
引張強度(kN)
16.5
せん断強度(KN)
27.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39450722
CNSH1013P
1パック(10本)
11
13
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39450731
CNSH109P
1パック(12本)
7
9
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
39450747
CNSH1016P
1パック(8本)
14
16
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください