エビ ハンドナッター ちょっとナッター

エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(75件のレビュー)

手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。
すぐに使えるエビローレットナット付です。

用途
車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。
エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール内容量1パック
注意
※ご使用の際、対辺17mmのレンチ(めがねレンチ推奨)と六角棒レンチ(対辺3~5mm)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39450801HNC04RM4用ナッター本体1個、六角穴付マンドレル(対辺3mm)1個、スチール製ナット(NSD4MR)10個
1,370
899
989(税込)
当日出荷
39450817HNC05RM5用ナッター本体1個、六角穴付マンドレル(対辺4mm)1個、スチール製ナット(NSD5MR)8個
1,370
899
989(税込)
当日出荷
39450826HNC06RM6用ナッター本体1個、六角穴付マンドレル(対辺5mm)1個、スチール製ナット(NSD6MR)6個
1,370
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】専用工具不要でブラインドナットをお手軽に!「ちょっとナッター」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 整備
運輸・通信業

ドリルで穴を開けた後打ち込むわけですが、1人で作業するのは厳しい様に感じました。知恵を使えば 1人でも出来るのかな? 2人で作業しましたが フロア下で使用した為 4ヵ所打ち込むところ、1回は失敗して1つ無駄にしました。強度的にアルミではダメだと思うで 打ち込みの際は力が必要になるとは思いますが 鉄タイプの方が安心感はあるでしょう。打ち込みに力と精度が必要ですが 非常に便利な製品だと思います。

2025-11-29
用途: 鉄板へのねじ止め

一度取付けてしまえばねじバカの心配がなくなり
何度もねじの取外しが可能です。
使用方法も簡単で効果は期待通りです。

2025-08-03
用途: 車にアシストグリップを自作する
卸売・小売業

初めて使用しましたが便利に使用できました。
自前の工具がないとちょっと大変かもしれません。

対象商品 : 39450801
2025-10-29
用途: 自動車部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ボンネットにエアダクトを取り付けるのに使用しましたが六角穴ボルトがすぐになめてしまった。もう少し強度のあるボルトを付属して欲しい。それ以外は全く問題無し

2024-10-28
用途: バイクの荷台取り付け
サービス業

六角レンチの操作が難しいという書き込みを拝見していたので、7.2vのインパクトで締め付けました。機械でやると簡単でキレイにできました。

2が参考にしています
対象商品 : 39450826
2023-10-13
用途: 空調機の修理
建設業・工事業

海外メーカーの空調機の部品を購入した所、鉄板に穴は開いていたがネジが切っていなかったので急遽ちょっとナッターでネジ加工。
ファンモータの固定で、常に振動しているが、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 39450826
2023-08-02
用途: 作業にコツが必要
製造業

単発の使用であれば専用工具を買う必要がないので安く済むと思います。ただ私の使用方法が上手くなかったのか、締め付けで六角レンチを回すとナットが空回りしてしまい最後まで締め付けができませんでした。2箇所やって1箇所失敗しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39450826
2023-04-18
用途: 車内への部材取付
製造業

頻繁に行う作業ではないのでこの商品で大満足です。追加で工具等を買い足す必要も無く強度にも満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする