曜日別特売

エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)

エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
全37種類を絞り込む
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39450923NTA321箱(1000本)0.613.25.64.82.42.5~2.6480700
8,790
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
39450932NTA331箱(1000本)0.621.64.87.64.82.42.5~2.6480700
9,140
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450941NTA341箱(1000本)0.623.26.49.14.82.42.5~2.6480700
9,590
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450957NTA411箱(1000本)0.9711.64.86.43.23.3~3.49601350
10,180
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450984NTA421箱(1000本)0.9713.26.56.43.23.3~3.49601350
10,360
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
39450993NTA431箱(1000本)11.64.88.26.43.23.3~3.49601350
10,610
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451002NTA441箱(1000本)1.023.26.49.96.43.23.3~3.49601350
10,810
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451011NTA451箱(1000本)1.154.8811.66.43.23.3~3.49601350
11,590
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
39451027NTA461箱(1000本)1.176.49.513.36.43.23.3~3.49601350
12,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451036NTA481箱(1000本)1.39.512.716.76.43.23.3~3.49601350
14,060
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451063NTA521箱(1000本)1.711.23.27.28.04.04.1~4.215502200
14,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39451081NTA541箱(1000本)1.773.26.410.58.04.04.1~4.215502200
15,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451097NTA551箱(1000本)1.864.8812.28.04.04.1~4.215502200
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451106NTA561箱(1000本)2.096.49.513.98.04.04.1~4.215502200
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451115NTA581箱(1000本)2.179.512.717.28.04.04.1~4.215502200
19,880
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451133NTA621箱(1000本)2.781.63.27.69.64.84.9~5.022003300
21,410
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451142NTA631箱(1000本)2.841.64.89.39.64.84.9~5.022003300
21,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451151NTA641箱(1000本)2.913.26.411.09.64.84.9~5.022003300
22,910
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
39451167NTA651箱(1000本)2.984.8812.89.64.84.9~5.022003300
26,640
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451176NTA661箱(1000本)3.446.49.514.59.64.84.9~5.022003300
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451185NTA681箱(1000本)3.579.512.717.99.64.84.9~5.022003300
28,640
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451377NTA821箱(500本)3.61.63.29.212.86.46.5~6.634005300
33,050
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451386NTA841箱(500本)3.73.26.412.412.86.46.5~6.634005300
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451395NTA861箱(500本)3.766.49.515.612.86.46.5~6.634005300
37,690
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451404NTA881箱(500本)3.869.512.718.912.86.46.5~6.634005300
44,170
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450966NTA4101箱(1000本)1.6612.715.919.06.43.23.3~3.48701340
23,740
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450975NTA4121箱(1000本)1.715.919.123.06.43.23.3~3.48701340
28,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451045NTA5101箱(1000本)2.4612.715.919.78.04.04.1~4.215502200
29,490
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451054NTA5121箱(1000本)2.5215.919.123.08.04.04.1~4.215502200
31,340
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451124NTA6101箱(1000本)3.6412.715.921.39.64.84.9~5.022003300
31,830
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451316NTA6121箱(500本)2.0215.919.124.89.64.84.9~5.022003300
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451325NTA6141箱(500本)2.2219.122.328.29.64.84.9~5.022003300
22,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451334NTA6161箱(500本)2.2822.325.429.79.64.84.9~5.022003300
23,810
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451343NTA8101箱(500本)4.3412.715.922.112.86.46.5~6.634005300
49,790
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451352NTA8121箱(500本)4.5215.919.125.412.86.46.5~6.634005300
57,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451361NTA8141箱(500本)4.4819.122.328.612.86.46.5~6.634005300
62,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451072NTA531箱(1000本)1.771.64.88.98.04.04.1~4.215502200
15,250
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする