曜日別特売

ブラインドリベット (ステンレス/スチール)

ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)内容量1箱(500本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
リベット長さ(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39451483NSS6122.9123.015.919.19.54.84.9~5.054506350
40,040
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
39451492NSS6143.3426.519.122.39.54.84.9~5.054506350
67,510
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451501NSS6163.529.722.325.49.54.84.9~5.054506350
72,540
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451544NSS844.5112.43.26.412.76.46.5~6.6930011300
67,290
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
39451553NSS864.6415.66.49.512.76.46.5~6.6930011300
75,190
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
39451562NSS885.1618.99.512.712.56.46.5~6.6850010500
79,490
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
39451517NSS810-22.112.715.912.56.46.5~6.6850010500
65,200
取扱い終了
39451526NSS812-25.415.919.112.56.46.5~6.6850010500
71,360
取扱い終了
39451535NSS814-28.619.122.312.56.46.5~6.6850010500
77,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする