ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)

ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)内容量1箱(1000本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39451666NSA52C1.981.23.28.08.04.04.1~4.218202550
11,790
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
39451675NSA53C1.791.64.89.68.04.04.1~4.218202550
12,210
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
39451684NSA54C1.983.26.411.28.04.04.1~4.218202550
12,850
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
39451693NSA55C1.844.8812.88.04.04.1~4.218202550
14,140
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39451702NSA56C2.286.49.514.48.04.04.1~4.218202550
15,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451711NSA62C2.831.63.28.59.64.84.9~5.026003900
12,530
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
39451727NSA63C2.841.64.810.09.64.84.9~5.026003900
12,850
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
39451736NSA64C3.013.26.411.69.64.84.9~5.026003900
13,100
9,298
10,228(税込)
当日出荷
39451745NSA65C3.314.8813.19.64.84.9~5.026003900
14,640
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
39451754NSA66C3.366.49.514.79.64.84.9~5.026003900
16,160
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
39451763NSA68C3.669.512.717.99.64.84.9~5.026003900
29,460
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39451702
2019-01-16
用途: アルミ縞板板張りつけ作業時
運輸・通信業

リベットの傘が丸くない為に、縞板との隙間が出きカッコ悪い。アルミ縞板の場合は、ステンステンが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3238:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする