ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)内容量1箱(1000本)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39451912NSA32K372-39172.43.21.62.5~2.6
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39451921NSA34K372-39332.46.43.22.5~2.6
5,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
39451937NSA42K372-39683.23.21.63.3~3.4
4,820
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39451946NSA44K372-39923.26.43.23.3~3.4
5,290
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
39451955NSA45K372-40183.284.83.3~3.4
6,060
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
39451964NSA46K372-40263.29.56.43.3~3.4
6,990
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
39451973NSA48K372-40343.212.79.53.3~3.4
7,840
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
39451982NSA52K372-40774.03.21.64.1~4.2
6,110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
39451991NSA53K372-41154.04.81.64.1~4.2
6,640
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
39452007NSA54K372-41404.06.43.24.1~4.2
6,740
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452016NSA55K372-41914.084.84.1~4.2
7,480
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
39452025NSA56K372-42394.09.56.44.1~4.2
8,050
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
39452034NSA58K372-42634.012.79.54.1~4.2
8,660
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
39452052NSA62K372-43794.83.22.44.9~5.0
9,760
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39452061NSA63K372-44094.84.82.44.9~5.0
10,140
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
39452077NSA64K372-44504.86.43.24.9~5.0
10,540
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
39452086NSA65K372-45064.884.84.9~5.0
11,640
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
39452095NSA66K372-45494.89.56.44.9~5.0
12,600
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
39452043NSA610K372-42984.815.912.74.9~5.0
15,360
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39452104NSA68K372-45814.812.79.54.9~5.0
12,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39452007
2020-12-09
用途: 小型トレーラーのフェンダーに使用
近藤マリンサービス

フェンダー幅を広くする為にアルミ板を固定するために使用しました。
皿頭の為、穴あけ後に大きめのドリル刃で面落とし作業が必要ですが 仕上がりが平に近くなるので良いと思います。安心のロブテックス。

対象商品 : 39451912
2019-02-15
用途: 看板メンテナンス作業
製造業

看板とレールの取り付け作業。
一枚当たりのリベット数が多く20本使用するので
容易に作業できる。
作業効率が良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする