高圧着HRリベット(スチール)

高圧着HRリベット(スチール) - ポップリベット・ファスナー

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール内容量1箱(1000本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット長さ(mm)
リベット径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39452201SD42HR3.41.63.26.411.23.21450(参考)1700(参考)1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
39452217SD43HR3.43.24.86.412.83.21450(参考)1700(参考)1.9
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452226SD44HR3.44.86.46.414.43.21450(参考)1700(参考)1.9
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39452235SD52HR4.21.63.28.012.54.02000(参考)2600(参考)2.9
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452244SD53HR4.23.24.88.014.14.02000(参考)2600(参考)3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452253SD54HR4.24.86.48.015.74.02000(参考)2600(参考)3.3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39452262SD83HR6.61.24.813.016.06.43900(参考)5350(参考)10.1
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする