LAMP(スガツネ工業)
トルクヒンジHG-TA型 左用
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。
仕様
配線穴無し
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途
液晶モニターや監視カメラなど
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種別
左用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
動作範囲
0~180°
材質(スプリングワッシャ)
鋼
内容量
1個
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39452357
HGTA20L
-
380-2191
30
16
66
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39452366
HGTA30L
-
380-2213
30
16
66
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
39452375
HGTA45L
-
380-2230
65
18
80
¥
2,100
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
36225476
HGTA30L【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
380-2213
30
16
66
¥
1,350
¥
1,198
¥
489
アウトレット
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
残り34点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった