LAMP(スガツネ工業)
半回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
用途
制御盤、配電盤、点検口など
材質
ステンレス(SUS304)
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
5
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
穴径(mm)
4.5-7.5
内容量
1個
注意
縦付専用です。天井、床面には使用しないでください。
必ず上下を正しく取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39452935
ST80
362-0603
80
18
48
20
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39452944
ST100
362-0590
100
20
66
23
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
半回転取手 ステンレス製
参考になった