曜日別特売

ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製

ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 - LAMP(スガツネ工業)

ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。
キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。

用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10内容量1個
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39453233JCUF
110
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチジュラコンキャッチ ポリアセタール製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする