曜日別特売

回転取手HR型 ステンレス製

回転取手HR型 ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)回転取手HR型 ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5内容量1個
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39453251HR110S376-9984110245942
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39453267HR135S376-9992135258855
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39453276HR90RS377-001090244636
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39453285HR90S377-002890244936
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39453242HR110RS376-9976110245542
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

回転取手HR型 ステンレス製
回転取手HR型 ステンレス製
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39453242HR110RS09367653HR-110RSHR110RS ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 09367653ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39453251
2017-10-12
用途: ウッドデッキの開口部両端に取り付け
その他業種

高強度であり、動きが滑らかで使いやすく信頼できる商品です。

対象商品 : 39453267
2017-05-13
用途: 商品に取り付け
農・林・水産業

送られた商品が誤りです
幅11cmを依頼したが14cmが届いた

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする