LAMP(スガツネ工業)
全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。
縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品
ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
用途
点検口に。配電盤に。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
取手・引手
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
内容量
1個
注意
縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453294
ST115
377-0656
115
25
102
44.5
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39453303
ST90
377-0664
90
22
68
37.7
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
全回転取手 ステンレス製
参考になった