曜日別特売

耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型

耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 - LAMP(スガツネ工業)

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。

用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39453312MCYN005HP2020
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39453321MCYN005HP5050
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39453337MC0083HP140140
2,560
取扱い終了
代替品有
39453346MC0083HP7070
1,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39453337MC0083HP14037874051MC0083HP-140MC0083HP140 ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型 LAMP(スガツネ工業) 37874051ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型LAMP(スガツネ工業)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
39453346MC0083HP7037874042MC0083HP-70MC0083HP70 ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型 LAMP(スガツネ工業) 37874042ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型LAMP(スガツネ工業)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする