LAMP(スガツネ工業)
板金用マグネットキャッチ 樹脂製
板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途
キャビネット部。ねじ止めができない箇所。
吸着力(N)
29.4
トラスコ品番
377-0206
全長(mm)
29
色
アイボリー
高さ(mm)
24
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
22
種類
標準タイプ
付加機能
ワンタッチ取付
幅W(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453391
MCSS30
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください