LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 ステンレス製
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
付属品
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
用途
カバー、キャビネットに
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
376-9895
色
ブラック
高さ(mm)
4
質量(g)
90
種類
取手・引手
長さL(mm)
114
適合板厚(mm)
2以下
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
114×41×19
ピッチP(mm)
96
最大適合板厚(mm)
2
取付穴深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453425
HHK
¥
6,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください