LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 ステンレス製
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。
本品は手掛かりがあります。
付属品
スペーサー
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
用途
カバー、キャビネットに。
材質
ステンレス(SCS14)
高さ(mm)
4
質量(g)
110
種類
取手・引手
長さL(mm)
114
取付け方法
めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
114×41×19
ピッチP(mm)
96
取付穴深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453434
HHKS114M
376-9909
鏡面研磨
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39453443
HHKS114S
376-9917
ヘアライン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください